Beli Selang Gas Meteran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  2. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  3. KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Deskripsi:
    Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa pun
    atribut:
    • Hose Length (mm): 345
    • Type: Tyre Inflator
    • Material: Aluminium Alloy & Rubber
    • Dimensions (mm): 360x100x100
    • Color: Silver
    • Maximum Pressure (psi): 220
  4. TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  5. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  6. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  7. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  8. CHIYODA TSUSHO Pressure Regulator for Argon Gas High, Select
    Mulai

    Rp4.999.900

    CHIYODA TSUSHO Pressure Regulator for Argon Gas High, Select
    atribut:
    • Compatible Gas: Ar (argon gas)
    • Flowmeter (L/minute): 2 to 25
    • Weight (kg): 1.4
    • Secondary Side Pressure Guage (MPa): 0 to 1
    • Peak Flow Rate (L/minute): 100
    • Adjust Pressure Range (MPa): 0.1 to 0.6
    • Compatible: Ar
    • Connection: Entrance: W22 - 14 Right (standard).Exit: M12x1.0 ( φ 6 hose fitting)
    • Valve Inlet Pressure (MPa): 14.7 or less
    • Voltage (V): 110
  9. Figo Braided Reinforced Hose / Selang
    Mulai

    Rp299.900

    Figo Braided Reinforced Hose / Selang
    Deskripsi:
    Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  10. TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Mulai

    Rp6.499.900

    TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  11. KEMANFLEX Selang Kawat KFW
    Mulai

    Rp1.399.900

    KEMANFLEX Selang Kawat KFW
    Deskripsi:
    Applications : High flexible and durable for delivering water, oil, and powder in factories, agriculture, engineering, sanitation, and food production.Usage : Air, Gases, Water, Food, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Reinforcement: High Tensile Steel Wire
  12. TOYOX Toyoron (Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TOYOX Toyoron (Selang)
    atribut:
    • Color: Clear Blue
  13. Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp139.900

    Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  14. Morris Regulator Harris Single Stage
    Mulai

    Rp749.900

    Morris Regulator Harris Single Stage
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  15. Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Mulai

    Rp1.199.900

    Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  16. Morris Regulator Harris Two Stages
    Mulai

    Rp1.699.900

    Morris Regulator Harris Two Stages
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
    atribut:
    • Cylinder Pressure (kg): 0-135
  17. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
Daftar Harga Selang Gas Meteran Terbaru March 2026
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp26.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp26.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp99.900
KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan MeteranRp399.900
TEKIRO Selang Bertekanan TinggiRp129.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp109.900
SMC Tubing TU (Selang PU)Rp149.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp179.900
CHIYODA TSUSHO Pressure Regulator for Argon Gas High, SelectRp4.999.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)